CD2007P-2 https://www.bdiexpress.com/medias/INDBECMOTORX-CD-DPFG-CRD-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NTE0MHxpbWFnZS9qcGVnfGFEWTRMMmhtWWk4eE1EYzJPVGN5T0RZd01qRTBNaTlKVGtSQ1JVTk5UMVJQVWxoZlEwUmZSRkJHUjE5RFVrUmZNekF3ZURNd01DNXFjR2N8MDc1MTlmMmExMTMxY2M1YzhhOGYzZTlhNWViNjFjYzQzNzVmZGUzNDhiNTM0NWI0Njg5YzE4ZDMxYzRiYjEyMg
125547 直流电机 

BALDOR-RELIANCE BALDOR-RELIANCE

CD2007P-2

描述

BALDOR-RELIANCE CD2007P-2

DC Motor; Shunt Wound; 7-1/2HP; 1810ATC Frame Size; 2400/1800 Sync RPM; 240 Voltage; DC; DPFG Enclosure; NEMA Frame Profile; C-Face | Rigid; Base; 1-1/8" Shaft Diameter; 4-1/2" Base to Center Height; 22.21" Overall Length

制造商部件号

CD2007P-2

BDI部件号
125547

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
制造商名称
ABB GROUP
最低订购量
EAN条码
0781568134061
重量 / Kilogram
100.68
Product Group - BDI
M04104
马力
7-1/2HP
外形规格
1810ATC
同步RPM
2400/1800
电压
240
电流
DC
外壳
DPFG
外形形式
NEMA
安装形式
C-Face | Rigid
底座
Yes
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Self Ventilated
类别 - BDI
DC Motor
名称
Motor
关键字串
Direct Current Shunt Wound
重量/磅
219
详细描述
DC Motor; Shunt Wound; 7-1/2HP; 1810ATC Frame Size; 2400/1800 Sync RPM; 240 Voltage; DC; DPFG Enclosure; NEMA Frame Profile; C-Face | Rigid; Base; 1-1/8" Shaft Diameter; 4-1/2" Base to Center Height; 22.21" Overall Length
底座到中心高度
4.5 英寸 | 114.3 毫米
轴直径
1.125 英寸 | 28.575 毫米
全长
22.21 英寸 | 564.134 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新