CD6203 https://www.bdiexpress.com/medias/MFRBECMOTORX-9PAA00000191184-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NjcwN3xpbWFnZS9qcGVnfGFHTTFMMmhqTnk4eE1Ea3hORGt6TkRZeU1ERTVNQzlOUmxKQ1JVTk5UMVJQVWxoZk9WQkJRVEF3TURBd01Ua3hNVGcwWHpNd01IZ3pNREF1YW5CbnwwMjlkOTEwM2I0MDE1YmVkYzAzZGNhOGI0ZTQ5MDNhZDc5OTQ1Y2I4ZGUzY2MzZWZiY2U0YWNjZTcwNjcyMDFm
125566 直流电机 

BALDOR-RELIANCE BALDOR-RELIANCE

CD6203

描述

BALDOR-RELIANCE CD6203

DC Motor; Shunt Wound; 3HP; 184TC Frame Size; 1800 Sync RPM; 180 Voltage; DC; TEFC Enclosure; NEMA Frame Profile; C-Face | Rigid; Base; 1-1/8" Shaft Diameter; 4-1/2" Base to Center Height; 21.47" Overall Length

制造商部件号

CD6203

BDI部件号
125566

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
制造商名称
ABB GROUP
最低订购量
EAN条码
0781568124840
重量 / Kilogram
60.317
Product Group - BDI
M04104
马力
3HP
外形规格
184TC
同步RPM
1800
电压
180
电流
DC
外壳
TEFC
外形形式
NEMA
安装形式
C-Face | Rigid
底座
Yes
英寸 - 公制
Inch
其它特点
SCR Drive
类别 - BDI
DC Motor
名称
Motor
关键字串
Direct Current Shunt Wound
重量/磅
137
详细描述
DC Motor; Shunt Wound; 3HP; 184TC Frame Size; 1800 Sync RPM; 180 Voltage; DC; TEFC Enclosure; NEMA Frame Profile; C-Face | Rigid; Base; 1-1/8" Shaft Diameter; 4-1/2" Base to Center Height; 21.47" Overall Length
底座到中心高度
4.5 英寸 | 114.3 毫米
轴直径
1.125 英寸 | 28.575 毫米
全长
21.47 英寸 | 545.338 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新