CD7502 https://www.bdiexpress.com/medias/MFRBECMOTORX-9PAA00000192464-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NjQ0OHxpbWFnZS9qcGVnfGFHUmxMMmczTVM4eE1Ea3hORGt6TlRBM09EazBNaTlOUmxKQ1JVTk5UMVJQVWxoZk9WQkJRVEF3TURBd01Ua3lORFkwWHpNd01IZ3pNREF1YW5CbnxmMGE2NTg0OWI5OGJhZTcyMTFmYmE2ZWFiMTczNWQ2YzAxNDRjNTlhNGFlNDMzMWE0ZmRlYzM1YTE2NThiZDNm
125570 直流电机 

BALDOR-RELIANCE BALDOR-RELIANCE

CD7502

描述

BALDOR-RELIANCE CD7502

DC Motor; Shunt Wound; 2HP; 213C Frame Size; 1800 Sync RPM; 180 Voltage; DC; TEFC Enclosure; NEMA Frame Profile; C-Face | Rigid; Base; 1-1/8" Shaft Diameter; 5-1/4" Base to Center Height; 19.24" Overall Length

制造商部件号

CD7502

BDI部件号
125570

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
制造商名称
ABB GROUP
最低订购量
EAN条码
0781568124833
重量 / Kilogram
48.98
Product Group - BDI
M04104
马力
2HP
外形规格
213C
同步RPM
1800
电压
180
电流
DC
外壳
TEFC
外形形式
NEMA
安装形式
C-Face | Rigid
底座
Yes
英寸 - 公制
Inch
其它特点
SCR Drive
类别 - BDI
DC Motor
名称
Motor
关键字串
Direct Current Shunt Wound
重量/磅
129
详细描述
DC Motor; Shunt Wound; 2HP; 213C Frame Size; 1800 Sync RPM; 180 Voltage; DC; TEFC Enclosure; NEMA Frame Profile; C-Face | Rigid; Base; 1-1/8" Shaft Diameter; 5-1/4" Base to Center Height; 19.24" Overall Length
轴直径
1.125 英寸 | 28.575 毫米
全长
19.24 英寸 | 488.696 毫米
底座到中心高度
5.25 英寸 | 133.35 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新