BALDOR-RELIANCE
BALDOR-RELIANCE
CD7503
BALDOR-RELIANCE BALDOR-RELIANCE
描述
BALDOR-RELIANCE CD7503
DC Motor; Shunt Wound; 3HP; 215C Frame Size; 1800 Sync RPM; 180 Voltage; DC; TEFC Enclosure; NEMA Frame Profile; C-Face | Rigid; Base; 1-1/8" Shaft Diameter; 5-1/4" Base to Center Height; 21.24" Overall Length
制造商部件号
CD7503
BDI部件号
125571
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E7%94%B5%E5%8A%9B%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E7%94%B5%E5%8A%A8%E9%A9%AC%E8%BE%BE/%E7%9B%B4%E6%B5%81%E7%94%B5%E6%9C%BA/CD7503/p/125571
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0781568124857
重量 / Kilogram
62.14
Product Group - BDI
M04104
马力
3HP
外形规格
215C
同步RPM
1800
电压
180
电流
DC
外壳
TEFC
外形形式
NEMA
安装形式
C-Face | Rigid
底座
Yes
英寸 - 公制
Inch
其它特点
SCR Drive
类别 - BDI
DC Motor
名称
Motor
关键字串
Direct Current Shunt Wound
重量/磅
179
详细描述
DC Motor; Shunt Wound; 3HP; 215C Frame Size; 1800 Sync RPM; 180 Voltage; DC; TEFC Enclosure; NEMA Frame Profile; C-Face | Rigid; Base; 1-1/8" Shaft Diameter; 5-1/4" Base to Center Height; 21.24" Overall Length
轴直径
1.125 英寸 | 28.575 毫米
全长
21.24 英寸 | 539.496 毫米
底座到中心高度
5.25 英寸 | 133.35 毫米