https://www.bdiexpress.com/cn/zh/_ui/desktop/green/images/missing-product-300x300-zh.jpg CDMG2333
125577 直流电机 

BALDOR-RELIANCE BALDOR-RELIANCE

CDMG2333

描述

BALDOR-RELIANCE CDMG2333

DC Motor; Compound Wound; 33HP; 328ATC Frame Size; 1800 Sync RPM; 230 Voltage; DC; DPFG Enclosure; NEMA Frame Profile; C-Face | Foot Mounted; Base; 2-1/8" Shaft Diameter; 8" Base to Center Height; 34.63" Overall Length

制造商部件号

CDMG2333

BDI部件号
125577

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
制造商名称
ABB GROUP
最低订购量
EAN条码
0781568215685
重量 / Kilogram
272.109
Product Group - BDI
M04104
马力
33HP
外形规格
328ATC
同步RPM
1800
电压
230
电流
DC
外壳
DPFG
外形形式
NEMA
安装形式
C-Face | Foot Mounted
底座
Yes
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Lifting Magnet
类别 - BDI
DC Motor
名称
Motor
关键字串
Direct Current Compound Wound
重量/磅
831
详细描述
DC Motor; Compound Wound; 33HP; 328ATC Frame Size; 1800 Sync RPM; 230 Voltage; DC; DPFG Enclosure; NEMA Frame Profile; C-Face | Foot Mounted; Base; 2-1/8" Shaft Diameter; 8" Base to Center Height; 34.63" Overall Length
全长
34.63 英寸 | 879.602 毫米
轴直径
2.125 英寸 | 53.975 毫米
底座到中心高度
8 英寸 | 203.2 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新