CDP3450 https://www.bdiexpress.com/medias/MFRBECMOTORX-9PAA00000185275-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NjE4MXxpbWFnZS9qcGVnfGFHRmhMMmd5WlM4eE1Ea3hOVEkyTURjNU1qZzJNaTlOUmxKQ1JVTk5UMVJQVWxoZk9WQkJRVEF3TURBd01UZzFNamMxWHpNd01IZ3pNREF1YW5Cbnw0NWQ5YTA2NmNhM2M3OTViYjFlMzAxY2RhYTkxMDM5YTk2YjA5OTExMmFjZTNmODFiZTIyOGY2YmNhZWFmNWI1
125599 直流电机 

BALDOR-RELIANCE BALDOR-RELIANCE

CDP3450

描述

BALDOR-RELIANCE CDP3450

DC Motor; Permanent Magnet; 1HP; 56C Frame Size; 2500 Sync RPM; 90 Voltage; DC; TEFC Enclosure; NEMA Frame Profile; C-Face | Foot Mounted; Removable Base; 5/8" Shaft Diameter; 3-1/2" Base to Center Height; 14.59" Overall Length

制造商部件号

CDP3450

BDI部件号
125599

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
制造商名称
ABB GROUP
最低订购量
EAN条码
0781568124505
重量 / Kilogram
17.24
Product Group - BDI
M04104
马力
1HP
外形规格
56C
同步RPM
2500
电压
90
电流
DC
外壳
TEFC
外形形式
NEMA
安装形式
C-Face | Foot Mounted
底座
Removable
英寸 - 公制
Inch
其它特点
SCR Drive
类别 - BDI
DC Motor
名称
Motor
关键字串
Direct Current Permanent Magnet
重量/磅
38
详细描述
DC Motor; Permanent Magnet; 1HP; 56C Frame Size; 2500 Sync RPM; 90 Voltage; DC; TEFC Enclosure; NEMA Frame Profile; C-Face | Foot Mounted; Removable Base; 5/8" Shaft Diameter; 3-1/2" Base to Center Height; 14.59" Overall Length
底座到中心高度
3.5 英寸 | 88.9 毫米
轴直径
0.625 英寸 | 15.875 毫米
全长
14.59 英寸 | 370.586 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新