CDPT3603 https://www.bdiexpress.com/medias/MFRBECMOTORX-9PAA00000192485-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NTc3OXxpbWFnZS9qcGVnfGFEQTBMMmcyTVM4eE1Ea3hORGswTXpZNU5qa3lOaTlOUmxKQ1JVTk5UMVJQVWxoZk9WQkJRVEF3TURBd01Ua3lORGcxWHpNd01IZ3pNREF1YW5Cbnw0YjJlNWJiNGEzN2JiNmM2YmNjNjM2MDM5YzI5NzkzMTdhOGRmYTM4NjZkMWFkNDVhNGJiNjAxYTA1YmIzODRl
125627 直流电机 

BALDOR-RELIANCE BALDOR-RELIANCE

CDPT3603

描述

BALDOR-RELIANCE CDPT3603

DC Motor; Permanent Magnet; 3HP; 184ATC Frame Size; 1800 Sync RPM; 180 Voltage; DC; TEFC Enclosure; NEMA Frame Profile; C-Face | Rigid; Base; 1-1/8" Shaft Diameter; 4-1/2" Base to Center Height; 27-1/4" Overall Length

制造商部件号

CDPT3603

BDI部件号
125627

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
制造商名称
ABB GROUP
最低订购量
EAN条码
0781568133798
重量 / Kilogram
54.422
Product Group - BDI
M04104
马力
3HP
外形规格
184ATC
同步RPM
1800
电压
180
电流
DC
外壳
TEFC
外形形式
NEMA
安装形式
C-Face | Rigid
底座
Yes
英寸 - 公制
Inch
其它特点
SCR Drive
类别 - BDI
DC Motor
名称
Motor
关键字串
Direct Current Permanent Magnet
重量/磅
122
详细描述
DC Motor; Permanent Magnet; 3HP; 184ATC Frame Size; 1800 Sync RPM; 180 Voltage; DC; TEFC Enclosure; NEMA Frame Profile; C-Face | Rigid; Base; 1-1/8" Shaft Diameter; 4-1/2" Base to Center Height; 27-1/4" Overall Length
全长
27.25 英寸 | 692.15 毫米
底座到中心高度
4.5 英寸 | 114.3 毫米
轴直径
1.125 英寸 | 28.575 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新