D2510P https://www.bdiexpress.com/medias/MFRBECMOTORX-A000155-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NTkxOHxpbWFnZS9qcGVnfGFHVmtMMmd4Tmk4eE1Ea3hOVEF3T0RVM056VTJOaTlOUmxKQ1JVTk5UMVJQVWxoZlFUQXdNREUxTlY4ek1EQjRNekF3TG1wd1p3fDEwNWRmNzg1ZDkwYzUwZmUyOTJiMTcxNWY5ZjY2ODhhZGRlNjg2ZDljNjE2ZTA1MjRlMGFjNjY1OTFmMjYzNGE
126387 直流电机 

BALDOR-RELIANCE BALDOR-RELIANCE

D2510P

描述

BALDOR-RELIANCE D2510P

DC Motor; Shunt Wound; 10HP; 259AT Frame Size; 2400/1800 Sync RPM; 240 Voltage; DC; TEFC Enclosure; NEMA Frame Profile; Rigid; Base; 1-5/8" Shaft Diameter; 6-1/4" Base to Center Height; 31.69" Overall Length

制造商部件号

D2510P

BDI部件号
126387

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
制造商名称
ABB GROUP
最低订购量
EAN条码
0781568125090
重量 / Kilogram
210.92
Product Group - BDI
M04104
马力
10HP
外形规格
259AT
同步RPM
2400/1800
电压
240
电流
DC
外壳
TEFC
外形形式
NEMA
安装形式
Rigid
底座
Yes
英寸 - 公制
Inch
其它特点
SCR Drive
类别 - BDI
DC Motor
名称
Motor
关键字串
Direct Current Shunt Wound
重量/磅
459
详细描述
DC Motor; Shunt Wound; 10HP; 259AT Frame Size; 2400/1800 Sync RPM; 240 Voltage; DC; TEFC Enclosure; NEMA Frame Profile; Rigid; Base; 1-5/8" Shaft Diameter; 6-1/4" Base to Center Height; 31.69" Overall Length
全长
31.69 英寸 | 804.926 毫米
轴直径
1.625 英寸 | 41.275 毫米
底座到中心高度
6.25 英寸 | 158.75 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新