BALDOR-RELIANCE
BALDOR-RELIANCE
D2520R
BALDOR-RELIANCE BALDOR-RELIANCE
描述
BALDOR-RELIANCE D2520R
DC Motor; Shunt Wound; 20HP; LC2512ATZ Frame Size; 1750 | 2300 Sync RPM; 240V Voltage; TEFC Enclosure; NEMA Frame Profile; Rigid | F1 Face Mounting; Base; 2.124" Shaft Diameter; 6-1/4" Base to Center Height; 38.94" Overall Length
制造商部件号
D2520R
BDI部件号
126392
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E7%94%B5%E5%8A%9B%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E7%94%B5%E5%8A%A8%E9%A9%AC%E8%BE%BE/%E7%9B%B4%E6%B5%81%E7%94%B5%E6%9C%BA/D2520R/p/126392
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0781568462560
重量 / Kilogram
290.249
Product Group - BDI
M04104
马力
20HP
外形规格
LC2512ATZ
同步RPM
1750 | 2300
电压
240
电流
DC
外壳
TEFC
外形形式
NEMA
安装形式
Rigid | F1 Face
底座
Yes
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
DC Motor
名称
Motor
关键字串
Direct Current Shunt Wound
重量/磅
640
详细描述
DC Motor; Shunt Wound; 20HP; LC2512ATZ Frame Size; 1750 | 2300 Sync RPM; 240V Voltage; TEFC Enclosure; NEMA Frame Profile; Rigid | F1 Face Mounting; Base; 2.124" Shaft Diameter; 6-1/4" Base to Center Height; 38.94" Overall Length
全长
38.94 英寸 | 989.076 毫米
底座到中心高度
6.25 英寸 | 158.75 毫米
轴直径
2.124 英寸 | 53.95 毫米