D2525P https://www.bdiexpress.com/medias/INDBECMOTORX-D-TEFC-RD-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTI3MDZ8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFZoTDJnek15OHhNRFkxTVRRek9UTXdNRFl6T0M5SlRrUkNSVU5OVDFSUFVsaGZSRjlVUlVaRFgxSkVYek13TUhnek1EQXVhbkJufDVmODRlMTNmODM2ZTkyNmZjNTU2Y2MyNDJiNDk5Y2Q0ZGI2OTllYWJkODczODgwYzA1Y2M5NjM4NDAwOGQ3MmE
126393 直流电机 

BALDOR-RELIANCE BALDOR-RELIANCE

D2525P

描述

BALDOR-RELIANCE D2525P

DC Motor; Shunt Wound; 25HP; 328AT Frame Size; 2400/1800 Sync RPM; 240 Voltage; DC; TEFC Enclosure; NEMA Frame Profile; Rigid; Base; 2-1/8" Shaft Diameter; 8" Base to Center Height; 38.94" Overall Length

制造商部件号

D2525P

BDI部件号
126393

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
制造商名称
ABB GROUP
最低订购量
EAN条码
0781568125151
重量 / Kilogram
398.186
Product Group - BDI
M04104
马力
25HP
外形规格
328AT
同步RPM
2400/1800
电压
240
电流
DC
外壳
TEFC
外形形式
NEMA
安装形式
Rigid
底座
Yes
英寸 - 公制
Inch
其它特点
SCR Drive
类别 - BDI
DC Motor
名称
Motor
关键字串
Direct Current Shunt Wound
重量/磅
872
详细描述
DC Motor; Shunt Wound; 25HP; 328AT Frame Size; 2400/1800 Sync RPM; 240 Voltage; DC; TEFC Enclosure; NEMA Frame Profile; Rigid; Base; 2-1/8" Shaft Diameter; 8" Base to Center Height; 38.94" Overall Length
轴直径
2.125 英寸 | 53.975 毫米
底座到中心高度
8 英寸 | 203.2 毫米
全长
38.94 英寸 | 989.076 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新