D5007P https://www.bdiexpress.com/medias/MFRBECMOTORX-A000154-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NzYxNnxpbWFnZS9qcGVnfGFERmtMMmhsTnk4eE1Ea3hOVEF3TmpZM056QXlNaTlOUmxKQ1JVTk5UMVJQVWxoZlFUQXdNREUxTkY4ek1EQjRNekF3TG1wd1p3fGJjNDRmZjllODZlMDU2M2Q3OGNkOGNkNjIzMWVhMzQ1YWY1YjA3NjdhZjE3NGUzMWQxN2Q0NjNkOTQwNmZhZjc
126398 直流电机 

BALDOR-RELIANCE BALDOR-RELIANCE

D5007P

描述

BALDOR-RELIANCE D5007P

DC Motor; Shunt Wound; 7-1/2HP; 218AT Frame Size; 2400/1800 Sync RPM; 500 Voltage; DC; DPFG Enclosure; NEMA Frame Profile; Rigid; Base; 1-3/8" Shaft Diameter; 5-1/4" Base to Center Height; 24-1/4" Overall Length

制造商部件号

D5007P

BDI部件号
126398

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
制造商名称
ABB GROUP
最低订购量
EAN条码
0781568125205
重量 / Kilogram
108.39
Product Group - BDI
M04104
马力
7-1/2HP
外形规格
218AT
同步RPM
2400/1800
电压
500
电流
DC
外壳
DPFG
外形形式
NEMA
安装形式
Rigid
底座
Yes
英寸 - 公制
Inch
其它特点
SCR Drive
类别 - BDI
DC Motor
名称
Motor
关键字串
Direct Current Shunt Wound
重量/磅
239
详细描述
DC Motor; Shunt Wound; 7-1/2HP; 218AT Frame Size; 2400/1800 Sync RPM; 500 Voltage; DC; DPFG Enclosure; NEMA Frame Profile; Rigid; Base; 1-3/8" Shaft Diameter; 5-1/4" Base to Center Height; 24-1/4" Overall Length
底座到中心高度
5.25 英寸 | 133.35 毫米
全长
24.25 英寸 | 615.95 毫米
轴直径
1.375 英寸 | 34.925 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新