D50150RS-BV https://www.bdiexpress.com/medias/MFRBECMOTORX-A006259-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NzM3M3xpbWFnZS9qcGVnfGFHUmpMMmd4TXk4eE1Ea3hOVEF3T0RZME16RXdNaTlOUmxKQ1JVTk5UMVJQVWxoZlFUQXdOakkxT1Y4ek1EQjRNekF3TG1wd1p3fGExOGE1ZWNlZTM4OTc2MjI0NGM5Nzk0ZTlmNGE2Mjg2OTZmYjNlZTVkMjliMGIxNzI1NDYyZTIzOTg1ZjgwNmQ
126416 直流电机 

BALDOR-RELIANCE BALDOR-RELIANCE

D50150RS-BV

描述

BALDOR-RELIANCE D50150RS-BV

DC Motor; Shunt Wound; 150HP; MC3612ATZ Frame Size; 1750 Sync RPM; 500V Voltage; DPGFV Enclosure; NEMA Frame Profile; Rigid | F2 Face Mounting; Base; 2.874" Shaft Diameter; 9" Base to Center Height; 42.88" Overall Length

制造商部件号

D50150RS-BV

BDI部件号
126416

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
制造商名称
ABB GROUP
最低订购量
EAN条码
0781568462690
重量 / Kilogram
743.764
Product Group - BDI
M04104
马力
150HP
外形规格
MC3612ATZ
同步RPM
1750
电压
500
电流
DC
外壳
DPGFV
外形形式
NEMA
安装形式
Rigid | F2 Face
底座
Yes
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
DC Motor
名称
Motor
关键字串
Direct Current Shunt Wound
重量/磅
1640
详细描述
DC Motor; Shunt Wound; 150HP; MC3612ATZ Frame Size; 1750 Sync RPM; 500V Voltage; DPGFV Enclosure; NEMA Frame Profile; Rigid | F2 Face Mounting; Base; 2.874" Shaft Diameter; 9" Base to Center Height; 42.88" Overall Length
全长
42.88 英寸 | 1089.152 毫米
轴直径
2.874 英寸 | 73 毫米
底座到中心高度
9 英寸 | 228.6 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新