D50200RR-BV https://www.bdiexpress.com/medias/MFRBECMOTORX-A006256-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8Njk2MXxpbWFnZS9qcGVnfGFEUmtMMmhsTUM4eE1Ea3hOVEF3TmpnM016WXpNQzlOUmxKQ1JVTk5UMVJQVWxoZlFUQXdOakkxTmw4ek1EQjRNekF3TG1wd1p3fDcxODg5ZjlmNmJlZGMxN2FhMWZiZDhiNjkxNWZjYzQ5MjA1NTRmMGVkOGRiMDcxYjE1YmQ2N2JiYWFjNjMyZmU
126425 直流电机 

BALDOR-RELIANCE BALDOR-RELIANCE

D50200RR-BV

描述

BALDOR-RELIANCE D50200RR-BV

DC Motor; Shunt Wound; 200HP; UC3214ATZ Frame Size; 1750 Sync RPM; 500V Voltage; DPGFV Enclosure; NEMA Frame Profile; Rigid | F2 Face Mounting; Base; 2.874" Shaft Diameter; 8" Base to Center Height; 46-3/4" Overall Length

制造商部件号

D50200RR-BV

BDI部件号
126425

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
制造商名称
ABB GROUP
最低订购量
EAN条码
0781568462751
重量 / Kilogram
714.286
Product Group - BDI
M04104
马力
200HP
外形规格
UC3214ATZ
同步RPM
1750
电压
500
电流
DC
外壳
DPGFV
外形形式
NEMA
安装形式
Rigid | F2 Face
底座
Yes
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
DC Motor
名称
Motor
关键字串
Direct Current Shunt Wound
重量/磅
1575
详细描述
DC Motor; Shunt Wound; 200HP; UC3214ATZ Frame Size; 1750 Sync RPM; 500V Voltage; DPGFV Enclosure; NEMA Frame Profile; Rigid | F2 Face Mounting; Base; 2.874" Shaft Diameter; 8" Base to Center Height; 46-3/4" Overall Length
底座到中心高度
8 英寸 | 203.2 毫米
全长
46.75 英寸 | 1187.45 毫米
轴直径
2.874 英寸 | 73 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新