D50400P2-BV https://www.bdiexpress.com/medias/MFRBECMOTORX-9PAA00000079027-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8Nzk4MHxpbWFnZS9qcGVnfGFERm1MMmd3WkM4eE1Ea3hOVEF3T0Rnek9UY3hNQzlOUmxKQ1JVTk5UMVJQVWxoZk9WQkJRVEF3TURBd01EYzVNREkzWHpNd01IZ3pNREF1YW5Cbnw1MzgzNDcwYzlkZDkxMmQ3ODg3ZDU5ZGEyNTZjZGJmZGU1YmY5MWE2YzQ2MzQxODEyOGQ1MjY5ZDk4NjY3YjYw
25849388 直流电机 

BALDOR-RELIANCE BALDOR-RELIANCE

D50400P2-BV

描述

BALDOR-RELIANCE D50400P2-BV

DC Motor; Shunt Wound; 400HP; 508AT Frame Size; 1750 Sync RPM; 500V Voltage; DPBV Enclosure; NEMA Frame Profile; Rigid | F1 Face Mounting; Base; 3-1/4" Shaft Diameter; 12-1/2" Base to Center Height; 54" Overall Length

制造商部件号

D50400P2-BV

BDI部件号
25849388

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
制造商名称
ABB GROUP
最低订购量
EAN条码
0781568919002
重量 / Kilogram
1460.317
Product Group - BDI
M04104
马力
400HP
外形规格
508AT
同步RPM
1750
电压
500
电流
DC
外壳
DPBV
外形形式
NEMA
安装形式
Rigid | F1 Face
底座
Yes
英寸 - 公制
Inch
其它特点
SCR Drive
类别 - BDI
DC Motor
名称
Motor
关键字串
Direct Current Shunt Wound
重量/磅
3220
详细描述
DC Motor; Shunt Wound; 400HP; 508AT Frame Size; 1750 Sync RPM; 500V Voltage; DPBV Enclosure; NEMA Frame Profile; Rigid | F1 Face Mounting; Base; 3-1/4" Shaft Diameter; 12-1/2" Base to Center Height; 54" Overall Length
全长
54 英寸 | 1371.6 毫米
轴直径
3.25 英寸 | 82.55 毫米
底座到中心高度
12.5 英寸 | 317.5 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新