BALDOR-RELIANCE
BALDOR-RELIANCE
D50500P-BV
BALDOR-RELIANCE BALDOR-RELIANCE
描述
BALDOR-RELIANCE D50500P-BV
DC Motor; Shunt Wound; 500HP; 5010AT Frame Size; 2000/1800 Sync RPM; 500 Voltage; DC; DPBV Enclosure; NEMA Frame Profile; Rigid; Base; 3-1/4" Shaft Diameter; 12-1/2" Base to Center Height; 61" Overall Length
制造商部件号
D50500P-BV
BDI部件号
126454
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E7%94%B5%E5%8A%9B%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E7%94%B5%E5%8A%A8%E9%A9%AC%E8%BE%BE/%E7%9B%B4%E6%B5%81%E7%94%B5%E6%9C%BA/D50500P-BV/p/126454
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0781568136201
重量 / Kilogram
31.298
Product Group - BDI
M04104
马力
500HP
外形规格
5010AT
同步RPM
2000/1800
电压
500
电流
DC
外壳
DPBV
外形形式
NEMA
安装形式
Rigid
底座
Yes
英寸 - 公制
Inch
其它特点
SCR Drive
类别 - BDI
DC Motor
名称
Motor
关键字串
Direct Current Shunt Wound
重量/磅
4169
详细描述
DC Motor; Shunt Wound; 500HP; 5010AT Frame Size; 2000/1800 Sync RPM; 500 Voltage; DC; DPBV Enclosure; NEMA Frame Profile; Rigid; Base; 3-1/4" Shaft Diameter; 12-1/2" Base to Center Height; 61" Overall Length
底座到中心高度
12.5 英寸 | 317.5 毫米
轴直径
3.25 英寸 | 82.55 毫米
全长
61 英寸 | 1549.4 毫米