D5050P-BV https://www.bdiexpress.com/medias/MFRBECMOTORX-9PAA00000079026-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8Njk1OHxpbWFnZS9qcGVnfGFEVmlMMmhpTlM4eE1Ea3hOVEF3TlRneU5UQTFOQzlOUmxKQ1JVTk5UMVJQVWxoZk9WQkJRVEF3TURBd01EYzVNREkyWHpNd01IZ3pNREF1YW5CbnwyN2Y4N2FlYThhOGQyOTVlZjJkOTBjYzRlOTc1YzMzMTBhOTgzMWJiNzQ0YWE1OTFiY2E2MzUyM2I1MjFlNDM0
126457 直流电机 

BALDOR-RELIANCE BALDOR-RELIANCE

D5050P-BV

描述

BALDOR-RELIANCE D5050P-BV

DC Motor; Shunt Wound; 50HP; 328AT Frame Size; 2200/1800 Sync RPM; 500 Voltage; DC; DPBV Enclosure; NEMA Frame Profile; Rigid; Base; 2-1/8" Shaft Diameter; 8" Base to Center Height; 34.63" Overall Length

制造商部件号

D5050P-BV

BDI部件号
126457

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
制造商名称
ABB GROUP
最低订购量
EAN条码
0781568204375
重量 / Kilogram
392.29
Product Group - BDI
M04104
马力
50HP
外形规格
328AT
同步RPM
2200/1800
电压
500
电流
DC
外壳
DPBV
外形形式
NEMA
安装形式
Rigid
底座
Yes
英寸 - 公制
Inch
其它特点
SCR Drive
类别 - BDI
DC Motor
名称
Motor
关键字串
Direct Current Shunt Wound
重量/磅
898
详细描述
DC Motor; Shunt Wound; 50HP; 328AT Frame Size; 2200/1800 Sync RPM; 500 Voltage; DC; DPBV Enclosure; NEMA Frame Profile; Rigid; Base; 2-1/8" Shaft Diameter; 8" Base to Center Height; 34.63" Overall Length
全长
34.63 英寸 | 879.602 毫米
轴直径
2.125 英寸 | 53.975 毫米
底座到中心高度
8 英寸 | 203.2 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新