BALDOR-RELIANCE
BALDOR-RELIANCE
D51200R-1BV
BALDOR-RELIANCE BALDOR-RELIANCE
描述
BALDOR-RELIANCE D51200R-1BV
DC Motor; Shunt Wound; 200HP; MC4013ATZ Frame Size; 1150 Sync RPM; 500V Voltage; DPGFV Enclosure; NEMA Frame Profile; F1 Face Mounting; Base; 3.624" Shaft Diameter; 10" Base to Center Height; 56.82" Overall Length
制造商部件号
D51200R-1BV
BDI部件号
24651710
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E7%94%B5%E5%8A%9B%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E7%94%B5%E5%8A%A8%E9%A9%AC%E8%BE%BE/%E7%9B%B4%E6%B5%81%E7%94%B5%E6%9C%BA/D51200R-1BV/p/24651710
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0781568911440
重量 / Kilogram
1235.58
Product Group - BDI
M04104
马力
200HP
外形规格
MC4013ATZ
同步RPM
1150
电压
500
电流
DC
外壳
DPGFV
外形形式
NEMA
安装形式
F1 Face
底座
Yes
英寸 - 公制
Inch
其它特点
SCR Drive
类别 - BDI
DC Motor
名称
Motor
关键字串
Direct Current Shunt Wound
重量/磅
1850
详细描述
DC Motor; Shunt Wound; 200HP; MC4013ATZ Frame Size; 1150 Sync RPM; 500V Voltage; DPGFV Enclosure; NEMA Frame Profile; F1 Face Mounting; Base; 3.624" Shaft Diameter; 10" Base to Center Height; 56.82" Overall Length
底座到中心高度
10 英寸 | 254 毫米
轴直径
3.624 英寸 | 92.05 毫米
全长
56.82 英寸 | 1443.228 毫米