D5175R-1BV https://www.bdiexpress.com/medias/MFRBECMOTORX-A006256-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8Njk2MXxpbWFnZS9qcGVnfGFEUmtMMmhsTUM4eE1Ea3hOVEF3TmpnM016WXpNQzlOUmxKQ1JVTk5UMVJQVWxoZlFUQXdOakkxTmw4ek1EQjRNekF3TG1wd1p3fDcxODg5ZjlmNmJlZGMxN2FhMWZiZDhiNjkxNWZjYzQ5MjA1NTRmMGVkOGRiMDcxYjE1YmQ2N2JiYWFjNjMyZmU
24651711 直流电机 

BALDOR-RELIANCE BALDOR-RELIANCE

D5175R-1BV

描述

BALDOR-RELIANCE D5175R-1BV

DC Motor; Shunt Wound; 75HP; MC3212ATZ Frame Size; 1150 Sync RPM; 500V Voltage; DPGFV Enclosure; NEMA Frame Profile; F2 Face Mounting; Base; 2.624" Shaft Diameter; 8" Base to Center Height; 39-1/4" Overall Length

制造商部件号

D5175R-1BV

BDI部件号
24651711

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
制造商名称
ABB GROUP
最低订购量
EAN条码
0781568911457
重量 / Kilogram
459.864
Product Group - BDI
M04104
马力
75HP
外形规格
MC3212ATZ
同步RPM
1150
电压
500
电流
DC
外壳
DPGFV
外形形式
NEMA
安装形式
F2 Face
底座
Yes
英寸 - 公制
Inch
其它特点
SCR Drive
类别 - BDI
DC Motor
名称
Motor
关键字串
Direct Current Shunt Wound
重量/磅
1125
详细描述
DC Motor; Shunt Wound; 75HP; MC3212ATZ Frame Size; 1150 Sync RPM; 500V Voltage; DPGFV Enclosure; NEMA Frame Profile; F2 Face Mounting; Base; 2.624" Shaft Diameter; 8" Base to Center Height; 39-1/4" Overall Length
底座到中心高度
8 英寸 | 203.2 毫米
全长
39.25 英寸 | 996.95 毫米
轴直径
2.624 英寸 | 66.65 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新