D5530R https://www.bdiexpress.com/medias/MFRBECMOTORX-A006256-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8Njk2MXxpbWFnZS9qcGVnfGFEUmtMMmhsTUM4eE1Ea3hOVEF3TmpnM016WXpNQzlOUmxKQ1JVTk5UMVJQVWxoZlFUQXdOakkxTmw4ek1EQjRNekF3TG1wd1p3fDcxODg5ZjlmNmJlZGMxN2FhMWZiZDhiNjkxNWZjYzQ5MjA1NTRmMGVkOGRiMDcxYjE1YmQ2N2JiYWFjNjMyZmU
126495 直流电机 

BALDOR-RELIANCE BALDOR-RELIANCE

D5530R

描述

BALDOR-RELIANCE D5530R

DC Motor; Shunt Wound; 30HP; LC2812ATZ Frame Size; 1750 | 2300 Sync RPM; 500V Voltage; TEFC Enclosure; NEMA Frame Profile; Rigid | F1 Face Mounting; Base; 2.374" Shaft Diameter; 7" Base to Center Height; 43.88" Overall Length

制造商部件号

D5530R

BDI部件号
126495

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
制造商名称
ABB GROUP
最低订购量
EAN条码
0781568463390
重量 / Kilogram
419.048
Product Group - BDI
M04104
马力
30HP
外形规格
LC2812ATZ
同步RPM
1750 | 2300
电压
500
电流
DC
外壳
TEFC
外形形式
NEMA
安装形式
Rigid | F1 Face
底座
Yes
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
DC Motor
名称
Motor
关键字串
Direct Current Shunt Wound
重量/磅
924
详细描述
DC Motor; Shunt Wound; 30HP; LC2812ATZ Frame Size; 1750 | 2300 Sync RPM; 500V Voltage; TEFC Enclosure; NEMA Frame Profile; Rigid | F1 Face Mounting; Base; 2.374" Shaft Diameter; 7" Base to Center Height; 43.88" Overall Length
底座到中心高度
7 英寸 | 177.8 毫米
全长
43.88 英寸 | 1114.552 毫米
轴直径
2.374 英寸 | 60.3 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新