D5540R https://www.bdiexpress.com/medias/INDBECMOTORX-D-TEFC-RD-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTI3MDZ8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFZoTDJnek15OHhNRFkxTVRRek9UTXdNRFl6T0M5SlRrUkNSVU5OVDFSUFVsaGZSRjlVUlVaRFgxSkVYek13TUhnek1EQXVhbkJufDVmODRlMTNmODM2ZTkyNmZjNTU2Y2MyNDJiNDk5Y2Q0ZGI2OTllYWJkODczODgwYzA1Y2M5NjM4NDAwOGQ3MmE
126496 直流电机 

BALDOR-RELIANCE BALDOR-RELIANCE

D5540R

描述

BALDOR-RELIANCE D5540R

DC Motor; Shunt Wound; 40HP; MC3212ATZ Frame Size; 1750 | 2300 Sync RPM; 500V Voltage; TEFC Enclosure; NEMA Frame Profile; Rigid | F2 Face Mounting; Base; 2.624" Shaft Diameter; 43.56" Overall Length

制造商部件号

D5540R

BDI部件号
126496

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
制造商名称
ABB GROUP
最低订购量
EAN条码
0781568463406
重量 / Kilogram
507.937
Product Group - BDI
M04104
马力
40HP
外形规格
MC3212ATZ
同步RPM
1750 | 2300
电压
500
电流
DC
外壳
TEFC
外形形式
NEMA
安装形式
Rigid | F2 Face
底座
Yes
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
DC Motor
名称
Motor
关键字串
Direct Current Shunt Wound
重量/磅
1120
详细描述
DC Motor; Shunt Wound; 40HP; MC3212ATZ Frame Size; 1750 | 2300 Sync RPM; 500V Voltage; TEFC Enclosure; NEMA Frame Profile; Rigid | F2 Face Mounting; Base; 2.624" Shaft Diameter; 43.56" Overall Length
轴直径
2.624 英寸 | 66.65 毫米
全长
43.56 英寸 | 1106.424 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新