DMG2320 https://www.bdiexpress.com/medias/MFRBECMOTORX-A000156-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NjE5MXxpbWFnZS9qcGVnfGFEaGhMMmcxWXk4eE1Ea3hOVEF3T1RneU1qYzFNQzlOUmxKQ1JVTk5UMVJQVWxoZlFUQXdNREUxTmw4ek1EQjRNekF3TG1wd1p3fDEwNTdhZWQyN2JhYjNlZGYyMTlhODE1ZTkwMTNjY2E5YThjNjFmYzhlMTFmZDRjMWY3ZGI1ZTZkNGEzMDRmMDc
126526 直流电机 

BALDOR-RELIANCE BALDOR-RELIANCE

DMG2320

描述

BALDOR-RELIANCE DMG2320

DC Motor; Compound Wound; 20HP; 288AT Frame Size; 1800 Sync RPM; 230 Voltage; DC; DPFG Enclosure; NEMA Frame Profile; C-Face | Rigid; Base; 1-7/8" Shaft Diameter; 7" Base to Center Height; 32" Overall Length

制造商部件号

DMG2320

BDI部件号
126526

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
制造商名称
ABB GROUP
最低订购量
EAN条码
0781568136010
重量 / Kilogram
261.27
Product Group - BDI
M04104
马力
20HP
外形规格
288AT
同步RPM
1800
电压
230
电流
DC
外壳
DPFG
外形形式
NEMA
安装形式
C-Face | Rigid
底座
Yes
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Lifting Magnet
类别 - BDI
DC Motor
名称
Motor
关键字串
Direct Current Compound Wound
重量/磅
609
详细描述
DC Motor; Compound Wound; 20HP; 288AT Frame Size; 1800 Sync RPM; 230 Voltage; DC; DPFG Enclosure; NEMA Frame Profile; C-Face | Rigid; Base; 1-7/8" Shaft Diameter; 7" Base to Center Height; 32" Overall Length
轴直径
1.875 英寸 | 47.625 毫米
全长
32 英寸 | 812.8 毫米
底座到中心高度
7 英寸 | 177.8 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新