

LEESON
LEESON
M1120041.00
LEESON LEESON
描述
LEESON M1120041.00
DC Motor; Permanent Magnet; 1/10HP; 31 Frame Size; 1800 Sync RPM; 180 Voltage; DC; TENV Enclosure; NEMA Frame Profile; Square Face; No Base; 1/2" Shaft Diameter; 7.95" Overall Length; 70 Efficiency Full Load
制造商部件号
M1120041.00
BDI部件号
20181702
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E7%94%B5%E5%8A%9B%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E7%94%B5%E5%8A%A8%E9%A9%AC%E8%BE%BE/%E7%9B%B4%E6%B5%81%E7%94%B5%E6%9C%BA/M1120041-00/p/20181702
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0691720090794
重量 / Kilogram
3.624
Product Group - BDI
M04104
马力
1/10HP
外形规格
31
同步RPM
1800
电压
180
电流
DC
外壳
TENV
外形形式
NEMA
安装形式
Square Face
底座
No
满负载效率
70
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Current Rating 0.55 Ampere | SCR Drive
类别 - BDI
DC Motor
名称
Motor
关键字串
Direct Current Permanent Magnet
重量/磅
8
详细描述
DC Motor; Permanent Magnet; 1/10HP; 31 Frame Size; 1800 Sync RPM; 180 Voltage; DC; TENV Enclosure; NEMA Frame Profile; Square Face; No Base; 1/2" Shaft Diameter; 7.95" Overall Length; 70 Efficiency Full Load
轴直径
0.5 英寸 | 12.7 毫米
全长
7.95 英寸 | 201.93 毫米