LEESON
LEESON
M1130055.00
LEESON LEESON
描述
LEESON M1130055.00
DC Motor; Permanent Magnet; 1/4HP; 34 Frame Size; 1800 Sync RPM; 90 Voltage; DC; TEFC Enclosure; NEMA Frame Profile; C-Face; No Base; 5/8" Shaft Diameter; 10.65" Overall Length; 81.5 Efficiency Full Load
制造商部件号
M1130055.00
BDI部件号
20182045
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E7%94%B5%E5%8A%9B%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E7%94%B5%E5%8A%A8%E9%A9%AC%E8%BE%BE/%E7%9B%B4%E6%B5%81%E7%94%B5%E6%9C%BA/M1130055-00/p/20182045
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0691720091364
重量 / Kilogram
6.35
Product Group - BDI
M04104
马力
1/4HP
外形规格
34
同步RPM
1800
电压
90
电流
DC
外壳
TEFC
外形形式
NEMA
安装形式
C-Face
底座
No
满负载效率
81.5
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Current Rating 2.7 Ampere | SCR Drive
类别 - BDI
DC Motor
名称
Motor
关键字串
Direct Current Permanent Magnet
重量/磅
14
详细描述
DC Motor; Permanent Magnet; 1/4HP; 34 Frame Size; 1800 Sync RPM; 90 Voltage; DC; TEFC Enclosure; NEMA Frame Profile; C-Face; No Base; 5/8" Shaft Diameter; 10.65" Overall Length; 81.5 Efficiency Full Load
轴直径
0.625 英寸 | 15.875 毫米
全长
10.65 英寸 | 270.51 毫米