LEESON
LEESON
M1130207.00
LEESON LEESON
描述
LEESON M1130207.00
DC Motor; Permanent Magnet; 1/4HP; 63D Frame Size; 1800 Sync RPM; 24 Voltage; DC; TEFC | IP54 Enclosure; IEC Frame Profile; B5 Face; No Base; 11MM Shaft Diameter; 222.25MM Overall Length; 76.5 Efficiency Full Load
制造商部件号
M1130207.00
BDI部件号
20180905
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E7%94%B5%E5%8A%9B%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E7%94%B5%E5%8A%A8%E9%A9%AC%E8%BE%BE/%E7%9B%B4%E6%B5%81%E7%94%B5%E6%9C%BA/M1130207-00/p/20180905
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0691720091579
重量 / Kilogram
5.44
Product Group - BDI
M04104
马力
1/4HP
外形规格
63D
同步RPM
1800
电压
24
电流
DC
外壳
TEFC | IP54
外形形式
IEC
安装形式
B5 Face
底座
No
满负载效率
76.5
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Current Rating 10 Ampere | Optional B3 Foot Mount
类别 - BDI
DC Motor
名称
Motor
关键字串
Direct Current Permanent Magnet
重量/磅
12
详细描述
DC Motor; Permanent Magnet; 1/4HP; 63D Frame Size; 1800 Sync RPM; 24 Voltage; DC; TEFC | IP54 Enclosure; IEC Frame Profile; B5 Face; No Base; 11MM Shaft Diameter; 222.25MM Overall Length; 76.5 Efficiency Full Load
全长
8.75 英寸 | 222.25 毫米
轴直径
0.433 英寸 | 11 毫米