PM18200TF-B https://www.bdiexpress.com/medias/INDB-GMOTORX-PM182B-TEFC-C-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8OTE5MnxpbWFnZS9qcGVnfGFEaGhMMmhsWmk4eE1EWTFNVFF6TVRZek1qa3lOaTlKVGtSQ0xVZE5UMVJQVWxoZlVFMHhPREpDWDFSRlJrTmZRMTh6TURCNE16QXdMbXB3Wnd8N2NiNDI5MThiODhlN2VlY2JlMGM1NGY3ZWY2N2E2MTZiNmFjOGFjZTY5MjZkMmI1ODQxMGM1YjVkMjgxNmVlMw
176915 直流电机 

BOSTON GEAR BOSTON GEAR

PM18200TF-B

描述

BOSTON GEAR PM18200TF-B

DC Motor; Permanent Magnet; 2HP; 56CZ Frame Size; 1750 Sync RPM; 180V Voltage; TEFC Enclosure; NEMA Frame Profile; C-Face Mounting; Removable Base; 7/8" Shaft Diameter; 3-1/2" Base to Center Height; 18.19" Overall Length

制造商部件号

PM18200TF-B

BDI部件号
176915

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
制造商名称
REGAL REXNORD
最低订购量
EAN条码
0781711687833
重量 / Kilogram
34.02
Product Group - BDI
M04104
马力
2HP
外形规格
56CZ
同步RPM
1750
电压
180
电流
DC
外壳
TEFC
外形形式
NEMA
安装形式
C-Face
底座
Removable
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
DC Motor
名称
Motor
关键字串
Direct Current Permanent Magnet
制造商内部编号
68783
详细描述
DC Motor; Permanent Magnet; 2HP; 56CZ Frame Size; 1750 Sync RPM; 180V Voltage; TEFC Enclosure; NEMA Frame Profile; C-Face Mounting; Removable Base; 7/8" Shaft Diameter; 3-1/2" Base to Center Height; 18.19" Overall Length
底座到中心高度
3.5 英寸 | 88.9 毫米
全长
18.19 英寸 | 462.026 毫米
轴直径
0.875 英寸 | 22.225 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新