BOSTON GEAR
BOSTON GEAR
PM18500TF-B
BOSTON GEAR BOSTON GEAR
描述
BOSTON GEAR PM18500TF-B
DC Motor; Permanent Magnet; 5HP; 1810ATC Frame Size; 1750 Sync RPM; 180V Voltage; TEFC Enclosure; NEMA Frame Profile; C-Face Mounting; Removable Base; 1-1/8" Shaft Diameter; 4-1/2" Base to Center Height; 27.59" Overall Length
制造商部件号
PM18500TF-B
BDI部件号
177124
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E7%94%B5%E5%8A%9B%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E7%94%B5%E5%8A%A8%E9%A9%AC%E8%BE%BE/%E7%9B%B4%E6%B5%81%E7%94%B5%E6%9C%BA/PM18500TF-B/p/177124
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0781711694121
重量 / Kilogram
71.214
Product Group - BDI
M04104
马力
5HP
外形规格
1810ATC
同步RPM
1750
电压
180
电流
DC
外壳
TEFC
外形形式
NEMA
安装形式
C-Face
底座
Removable
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
DC Motor
名称
Motor
关键字串
Direct Current Permanent Magnet
制造商内部编号
69412
详细描述
DC Motor; Permanent Magnet; 5HP; 1810ATC Frame Size; 1750 Sync RPM; 180V Voltage; TEFC Enclosure; NEMA Frame Profile; C-Face Mounting; Removable Base; 1-1/8" Shaft Diameter; 4-1/2" Base to Center Height; 27.59" Overall Length
全长
27.59 英寸 | 700.786 毫米
底座到中心高度
4.5 英寸 | 114.3 毫米
轴直径
1.125 英寸 | 28.575 毫米