https://www.bdiexpress.com/cn/zh/_ui/desktop/green/images/missing-product-300x300-zh.jpg T18-0018-0018
21821972 直流电机 

BALDOR-RELIANCE BALDOR-RELIANCE

T18-0018-0018

描述

BALDOR-RELIANCE T18-0018-0018

DC Motor; 2HP; L186AT Frame Size; 1750 | 2300 Sync RPM; 120V Voltage; DPFG Enclosure; NEMA Frame Profile; F3 Face Mounting; Base; 1-1/8" Shaft Diameter; 4-1/2" Base to Center Height; 20.87" Overall Length

制造商部件号

T18-0018-0018

BDI部件号
21821972

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
制造商名称
ABB GROUP
最低订购量
重量 / Kilogram
81.633
Product Group - BDI
M04104
马力
2HP
外形规格
L186AT
同步RPM
1750 | 2300
电压
120
电流
DC
外壳
DPFG
外形形式
NEMA
安装形式
F3 Face
底座
Yes
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
DC Motor
名称
Motor
关键字串
Direct Current
重量/磅
180
详细描述
DC Motor; 2HP; L186AT Frame Size; 1750 | 2300 Sync RPM; 120V Voltage; DPFG Enclosure; NEMA Frame Profile; F3 Face Mounting; Base; 1-1/8" Shaft Diameter; 4-1/2" Base to Center Height; 20.87" Overall Length
底座到中心高度
4.5 英寸 | 114.3 毫米
全长
20.87 英寸 | 530.098 毫米
轴直径
1.125 英寸 | 28.575 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新