BALDOR-RELIANCE
BALDOR-RELIANCE
T18-0058-0215
BALDOR-RELIANCE BALDOR-RELIANCE
描述
BALDOR-RELIANCE T18-0058-0215
DC Motor; 1-1/2HP; L186AT Frame Size; 3500 Sync RPM; 250V Voltage; TENV Enclosure; NEMA Frame Profile; F1 Face Mounting; Base; 1-1/8" Shaft Diameter; 4-1/2" Base to Center Height; 19.31" Overall Length
制造商部件号
T18-0058-0215
BDI部件号
21821986
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E7%94%B5%E5%8A%9B%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E7%94%B5%E5%8A%A8%E9%A9%AC%E8%BE%BE/%E7%9B%B4%E6%B5%81%E7%94%B5%E6%9C%BA/T18-0058-0215/p/21821986
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
72.109
Product Group - BDI
M04104
马力
1-1/2HP
外形规格
L186AT
同步RPM
3500
电压
250
电流
DC
外壳
TENV
外形形式
NEMA
安装形式
F1 Face
底座
Yes
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
DC Motor
名称
Motor
关键字串
Direct Current
重量/磅
159
详细描述
DC Motor; 1-1/2HP; L186AT Frame Size; 3500 Sync RPM; 250V Voltage; TENV Enclosure; NEMA Frame Profile; F1 Face Mounting; Base; 1-1/8" Shaft Diameter; 4-1/2" Base to Center Height; 19.31" Overall Length
全长
19.31 英寸 | 490.474 毫米
底座到中心高度
4.5 英寸 | 114.3 毫米
轴直径
1.125 英寸 | 28.575 毫米