https://www.bdiexpress.com/cn/zh/_ui/desktop/green/images/missing-product-300x300-zh.jpg T18R6510
21822006 直流电机 

BALDOR-RELIANCE BALDOR-RELIANCE

T18R6510

描述

BALDOR-RELIANCE T18R6510

DC Motor; Shunt Wound; 1-1/2HP; XC1811ATY Frame Size; 1800 Sync RPM; 120V Voltage; TEXP Enclosure; NEMA Frame Profile; Rigid Mounting; Base; 1-1/8" Shaft Diameter; 4-1/2" Base to Center Height; 24-1/4" Overall Length

制造商部件号

T18R6510

BDI部件号
21822006

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
制造商名称
ABB GROUP
最低订购量
重量 / Kilogram
72.562
Product Group - BDI
M04104
马力
1-1/2HP
外形规格
XC1811ATY
同步RPM
1800
电压
120
电流
DC
外壳
TEXP
外形形式
NEMA
安装形式
Rigid
底座
Yes
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
DC Motor
名称
Motor
关键字串
Direct Current Shunt Wound
重量/磅
160
详细描述
DC Motor; Shunt Wound; 1-1/2HP; XC1811ATY Frame Size; 1800 Sync RPM; 120V Voltage; TEXP Enclosure; NEMA Frame Profile; Rigid Mounting; Base; 1-1/8" Shaft Diameter; 4-1/2" Base to Center Height; 24-1/4" Overall Length
全长
24.25 英寸 | 615.95 毫米
底座到中心高度
4.5 英寸 | 114.3 毫米
轴直径
1.125 英寸 | 28.575 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新