https://www.bdiexpress.com/cn/zh/_ui/desktop/green/images/missing-product-300x300-zh.jpg T21S5013
21822010 直流电机 

BALDOR-RELIANCE BALDOR-RELIANCE

T21S5013

描述

BALDOR-RELIANCE T21S5013

DC Motor; Shunt Wound; 7-1/2HP; SC2113ATY Frame Size; 3500 Sync RPM; 125V Voltage; TEFC Enclosure; NEMA Frame Profile; W6 Face Mounting; Base; 1-1/8" Shaft Diameter; 5-1/4" Base to Center Height; 36.33" Overall Length

制造商部件号

T21S5013

BDI部件号
21822010

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
制造商名称
ABB GROUP
最低订购量
EAN条码
0785398201351
重量 / Kilogram
195.011
Product Group - BDI
M04104
马力
7-1/2HP
外形规格
SC2113ATY
同步RPM
3500
电压
125
电流
DC
外壳
TEFC
外形形式
NEMA
安装形式
W6 Face
底座
Yes
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
DC Motor
名称
Motor
关键字串
Direct Current Shunt Wound
重量/磅
430
详细描述
DC Motor; Shunt Wound; 7-1/2HP; SC2113ATY Frame Size; 3500 Sync RPM; 125V Voltage; TEFC Enclosure; NEMA Frame Profile; W6 Face Mounting; Base; 1-1/8" Shaft Diameter; 5-1/4" Base to Center Height; 36.33" Overall Length
全长
36.33 英寸 | 922.782 毫米
轴直径
1.125 英寸 | 28.575 毫米
底座到中心高度
5.25 英寸 | 133.35 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新