https://www.bdiexpress.com/cn/zh/_ui/desktop/green/images/missing-product-300x300-zh.jpg T25-0064-0407
21822020 直流电机 

BALDOR-RELIANCE BALDOR-RELIANCE

T25-0064-0407

描述

BALDOR-RELIANCE T25-0064-0407

DC Motor; Shunt Wound; 25HP; 2510AT Frame Size; 1750 Sync RPM; 500V Voltage; TEPV Enclosure; NEMA Frame Profile; F1 Face Mounting; Base; 1-5/8" Shaft Diameter; 6-1/4" Base to Center Height; 31-3/4" Overall Length

制造商部件号

T25-0064-0407

BDI部件号
21822020

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
制造商名称
ABB GROUP
最低订购量
重量 / Kilogram
196.372
Product Group - BDI
M04104
马力
25HP
外形规格
2510AT
同步RPM
1750
电压
500
电流
DC
外壳
TEPV
外形形式
NEMA
安装形式
F1 Face
底座
Yes
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
DC Motor
名称
Motor
关键字串
Direct Current Shunt Wound
重量/磅
433
详细描述
DC Motor; Shunt Wound; 25HP; 2510AT Frame Size; 1750 Sync RPM; 500V Voltage; TEPV Enclosure; NEMA Frame Profile; F1 Face Mounting; Base; 1-5/8" Shaft Diameter; 6-1/4" Base to Center Height; 31-3/4" Overall Length
全长
31.75 英寸 | 806.45 毫米
底座到中心高度
6.25 英寸 | 158.75 毫米
轴直径
1.625 英寸 | 41.275 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新