https://www.bdiexpress.com/cn/zh/_ui/desktop/green/images/missing-product-300x300-zh.jpg T25S5011
21822024 直流电机 

BALDOR-RELIANCE BALDOR-RELIANCE

T25S5011

描述

BALDOR-RELIANCE T25S5011

DC Motor; Shunt Wound; 15HP; SC2512ATY Frame Size; 3500 Sync RPM; 125V Voltage; TEFC Enclosure; NEMA Frame Profile; W6 Face Mounting; Base; 2-1/8" Shaft Diameter; 6-1/4" Base to Center Height; 44.44" Overall Length

制造商部件号

T25S5011

BDI部件号
21822024

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
制造商名称
ABB GROUP
最低订购量
EAN条码
0785398201368
重量 / Kilogram
360.544
Product Group - BDI
M04104
马力
15HP
外形规格
SC2512ATY
同步RPM
3500
电压
125
电流
DC
外壳
TEFC
外形形式
NEMA
安装形式
W6 Face
底座
Yes
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
DC Motor
名称
Motor
关键字串
Direct Current Shunt Wound
重量/磅
795
详细描述
DC Motor; Shunt Wound; 15HP; SC2512ATY Frame Size; 3500 Sync RPM; 125V Voltage; TEFC Enclosure; NEMA Frame Profile; W6 Face Mounting; Base; 2-1/8" Shaft Diameter; 6-1/4" Base to Center Height; 44.44" Overall Length
底座到中心高度
6.25 英寸 | 158.75 毫米
全长
44.44 英寸 | 1128.776 毫米
轴直径
2.125 英寸 | 53.975 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新