https://www.bdiexpress.com/cn/zh/_ui/desktop/green/images/missing-product-300x300-zh.jpg T28S2313
21822056 直流电机 

BALDOR-RELIANCE BALDOR-RELIANCE

T28S2313

描述

BALDOR-RELIANCE T28S2313

DC Motor; 50HP; MC2812ATZ Frame Size; 1750 Sync RPM; 500V Voltage; DPG Enclosure; NEMA Frame Profile; F1 Face Mounting; Base; 2-3/8" Shaft Diameter; 7" Base to Center Height; 37.38" Overall Length

制造商部件号

T28S2313

BDI部件号
21822056

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
制造商名称
ABB MOTORS AND MECHANICAL INC
最低订购量
EAN条码
0785398110653
重量 / Kilogram
351.474
Product Group - BDI
M04104
马力
50HP
外形规格
MC2812ATZ
同步RPM
1750
电压
500
电流
DC
外壳
DPG
外形形式
NEMA
安装形式
F1 Face
底座
Yes
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
DC Motor
名称
Motor
关键字串
Direct Current
重量/磅
775
详细描述
DC Motor; 50HP; MC2812ATZ Frame Size; 1750 Sync RPM; 500V Voltage; DPG Enclosure; NEMA Frame Profile; F1 Face Mounting; Base; 2-3/8" Shaft Diameter; 7" Base to Center Height; 37.38" Overall Length
轴直径
2.375 英寸 | 60.325 毫米
全长
37.38 英寸 | 949.452 毫米
底座到中心高度
7 英寸 | 177.8 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新