BALDOR-RELIANCE
BALDOR-RELIANCE
T28S5005
BALDOR-RELIANCE BALDOR-RELIANCE
描述
BALDOR-RELIANCE T28S5005
DC Motor; Shunt Wound; 30HP; LC2812ATZ Frame Size; 2000 Sync RPM; 125V Voltage; TEFC Enclosure; NEMA Frame Profile; TP Face Mounting; Base; 2.374" Shaft Diameter; 7" Base to Center Height; 46.88" Overall Length
制造商部件号
T28S5005
BDI部件号
21822058
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E7%94%B5%E5%8A%9B%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E7%94%B5%E5%8A%A8%E9%A9%AC%E8%BE%BE/%E7%9B%B4%E6%B5%81%E7%94%B5%E6%9C%BA/T28S5005/p/21822058
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0785398201375
重量 / Kilogram
22.676
Product Group - BDI
M04104
马力
30HP
外形规格
LC2812ATZ
同步RPM
2000
电压
125
电流
DC
外壳
TEFC
外形形式
NEMA
安装形式
TP Face
底座
Yes
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
DC Motor
名称
Motor
关键字串
Direct Current Shunt Wound
重量/磅
1050
详细描述
DC Motor; Shunt Wound; 30HP; LC2812ATZ Frame Size; 2000 Sync RPM; 125V Voltage; TEFC Enclosure; NEMA Frame Profile; TP Face Mounting; Base; 2.374" Shaft Diameter; 7" Base to Center Height; 46.88" Overall Length
轴直径
2.374 英寸 | 60.3 毫米
底座到中心高度
7 英寸 | 177.8 毫米
全长
46.88 英寸 | 1190.752 毫米