https://www.bdiexpress.com/cn/zh/_ui/desktop/green/images/missing-product-300x300-zh.jpg T32S5000
21822084 直流电机 

BALDOR-RELIANCE BALDOR-RELIANCE

T32S5000

描述

BALDOR-RELIANCE T32S5000

DC Motor; Shunt Wound; 20.107HP; LC3212ATY Frame Size; 1750 Sync RPM; 120V Voltage; IC411 Enclosure; IEC Frame Profile; W6 Face Mounting; Base; 2-61/64" Shaft Diameter; 7.992" Base to Center Height; 46.06" Overall Length

制造商部件号

T32S5000

BDI部件号
21822084

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
制造商名称
ABB GROUP
最低订购量
EAN条码
0785398429786
重量 / Kilogram
36.281
Product Group - BDI
M04104
马力
20.107HP
外形规格
LC3212ATY
同步RPM
1750
电压
120
电流
DC
外壳
IC411
外形形式
IEC
安装形式
W6 Face
底座
Yes
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
DC Motor
名称
Motor
关键字串
Direct Current Shunt Wound
重量/磅
1350
详细描述
DC Motor; Shunt Wound; 20.107HP; LC3212ATY Frame Size; 1750 Sync RPM; 120V Voltage; IC411 Enclosure; IEC Frame Profile; W6 Face Mounting; Base; 2-61/64" Shaft Diameter; 7.992" Base to Center Height; 46.06" Overall Length
底座到中心高度
7.992 英寸 | 202.997 毫米
轴直径
2.953 英寸 | 75 毫米
全长
46.06 英寸 | 1169.924 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新