https://www.bdiexpress.com/cn/zh/_ui/desktop/green/images/missing-product-300x300-zh.jpg T40S1303
21822094 直流电机 

BALDOR-RELIANCE BALDOR-RELIANCE

T40S1303

描述

BALDOR-RELIANCE T40S1303

DC Motor; Shunt Wound; 400HP; 4013ATZ Frame Size; 1750 | 2000 Sync RPM; 500 | 300V Voltage; DPGFV Enclosure; NEMA Frame Profile; F2 Face Mounting; Base; 3-5/8" Shaft Diameter; 10" Base to Center Height; 56.94" Overall Length

制造商部件号

T40S1303

BDI部件号
21822094

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
制造商名称
ABB GROUP
最低订购量
EAN条码
0785398134482
重量 / Kilogram
27.211
Product Group - BDI
M04104
马力
400HP
外形规格
4013ATZ
同步RPM
1750 | 2000
电压
500 | 300
电流
DC
外壳
DPGFV
外形形式
NEMA
安装形式
F2 Face
底座
Yes
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
DC Motor
名称
Motor
关键字串
Direct Current Shunt Wound
重量/磅
2760
详细描述
DC Motor; Shunt Wound; 400HP; 4013ATZ Frame Size; 1750 | 2000 Sync RPM; 500 | 300V Voltage; DPGFV Enclosure; NEMA Frame Profile; F2 Face Mounting; Base; 3-5/8" Shaft Diameter; 10" Base to Center Height; 56.94" Overall Length
底座到中心高度
10 英寸 | 254 毫米
全长
56.94 英寸 | 1446.276 毫米
轴直径
3.625 英寸 | 92.075 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新