BALDOR-RELIANCE
BALDOR-RELIANCE
T40S1304
BALDOR-RELIANCE BALDOR-RELIANCE
描述
BALDOR-RELIANCE T40S1304
DC Motor; Shunt Wound; 200HP; C4011ATZ Frame Size; 1150 Sync RPM; 500V Voltage; DPFV Enclosure; NEMA Frame Profile; F2 Face Mounting; Base; 3-5/8" Shaft Diameter; 10" Base to Center Height; 52.19" Overall Length
制造商部件号
T40S1304
BDI部件号
21822096
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E7%94%B5%E5%8A%9B%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E7%94%B5%E5%8A%A8%E9%A9%AC%E8%BE%BE/%E7%9B%B4%E6%B5%81%E7%94%B5%E6%9C%BA/T40S1304/p/21822096
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0785398429243
重量 / Kilogram
27.211
Product Group - BDI
M04104
马力
200HP
外形规格
C4011ATZ
同步RPM
1150
电压
500
电流
DC
外壳
DPFV
外形形式
NEMA
安装形式
F2 Face
底座
Yes
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
DC Motor
名称
Motor
关键字串
Direct Current Shunt Wound
重量/磅
2760
详细描述
DC Motor; Shunt Wound; 200HP; C4011ATZ Frame Size; 1150 Sync RPM; 500V Voltage; DPFV Enclosure; NEMA Frame Profile; F2 Face Mounting; Base; 3-5/8" Shaft Diameter; 10" Base to Center Height; 52.19" Overall Length
底座到中心高度
10 英寸 | 254 毫米
全长
52.19 英寸 | 1325.626 毫米
轴直径
3.625 英寸 | 92.075 毫米