BALDOR-RELIANCE
BALDOR-RELIANCE
T44S5003
BALDOR-RELIANCE BALDOR-RELIANCE
描述
BALDOR-RELIANCE T44S5003
DC Motor; Shunt Wound; 500HP; C4414ATZ Frame Size; 1300 | 1650 Sync RPM; 500 | 300V Voltage; DP Enclosure; NEMA Frame Profile; F1 Face Mounting; Base; 3-5/8" Shaft Diameter; 11" Base to Center Height; 68.56" Overall Length
制造商部件号
T44S5003
BDI部件号
21822102
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E7%94%B5%E5%8A%9B%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E7%94%B5%E5%8A%A8%E9%A9%AC%E8%BE%BE/%E7%9B%B4%E6%B5%81%E7%94%B5%E6%9C%BA/T44S5003/p/21822102
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0785398429816
重量 / Kilogram
15.873
Product Group - BDI
M04104
马力
500HP
外形规格
C4414ATZ
同步RPM
1300 | 1650
电压
500 | 300
电流
DC
外壳
DP
外形形式
NEMA
安装形式
F1 Face
底座
Yes
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
DC Motor
名称
Motor
关键字串
Direct Current Shunt Wound
重量/磅
4535
详细描述
DC Motor; Shunt Wound; 500HP; C4414ATZ Frame Size; 1300 | 1650 Sync RPM; 500 | 300V Voltage; DP Enclosure; NEMA Frame Profile; F1 Face Mounting; Base; 3-5/8" Shaft Diameter; 11" Base to Center Height; 68.56" Overall Length
全长
68.56 英寸 | 1741.424 毫米
轴直径
3.625 英寸 | 92.075 毫米
底座到中心高度
11 英寸 | 279.4 毫米