BOSTON GEAR
BOSTON GEAR
V18150ATF-B
BOSTON GEAR BOSTON GEAR
描述
BOSTON GEAR V18150ATF-B
DC Motor; Shunt Wound; 1-1/2HP; 184C Frame Size; 1750 Sync RPM; 180V Voltage; TEFC Enclosure; NEMA Frame Profile; C-Face Mounting; Removable Base; 7/8" Shaft Diameter; 4-1/2" Base to Center Height; 17.31" Overall Length
制造商部件号
V18150ATF-B
BDI部件号
176516
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E7%94%B5%E5%8A%9B%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E7%94%B5%E5%8A%A8%E9%A9%AC%E8%BE%BE/%E7%9B%B4%E6%B5%81%E7%94%B5%E6%9C%BA/V18150ATF-B/p/176516
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0781711667675
重量 / Kilogram
40.824
Product Group - BDI
M04104
马力
1-1/2HP
外形规格
184C
同步RPM
1750
电压
180
电流
DC
外壳
TEFC
外形形式
NEMA
安装形式
C-Face
底座
Removable
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
DC Motor
名称
Motor
关键字串
Direct Current Shunt Wound
制造商内部编号
66767
重量/磅
90
详细描述
DC Motor; Shunt Wound; 1-1/2HP; 184C Frame Size; 1750 Sync RPM; 180V Voltage; TEFC Enclosure; NEMA Frame Profile; C-Face Mounting; Removable Base; 7/8" Shaft Diameter; 4-1/2" Base to Center Height; 17.31" Overall Length
全长
17.31 英寸 | 439.674 毫米
轴直径
0.875 英寸 | 22.225 毫米
底座到中心高度
4.5 英寸 | 114.3 毫米