BOSTON GEAR
BOSTON GEAR
V9100-B
BOSTON GEAR BOSTON GEAR
描述
BOSTON GEAR V9100-B
DC Motor; Shunt Wound; 1HP; 56CZ Frame Size; 1750 Sync RPM; 90V Voltage; ODP Enclosure; NEMA Frame Profile; C-Face Mounting; Removable Base; 7/8" Shaft Diameter; 3-1/2" Base to Center Height; 15.06" Overall Length
制造商部件号
V9100-B
BDI部件号
176532
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E7%94%B5%E5%8A%9B%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E7%94%B5%E5%8A%A8%E9%A9%AC%E8%BE%BE/%E7%9B%B4%E6%B5%81%E7%94%B5%E6%9C%BA/V9100-B/p/176532
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0781711668979
重量 / Kilogram
29.484
Product Group - BDI
M04104
马力
1HP
外形规格
56CZ
同步RPM
1750
电压
90
电流
DC
外壳
ODP
外形形式
NEMA
安装形式
C-Face
底座
Removable
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
DC Motor
名称
Motor
关键字串
Direct Current Shunt Wound
制造商内部编号
66897
重量/磅
61
详细描述
DC Motor; Shunt Wound; 1HP; 56CZ Frame Size; 1750 Sync RPM; 90V Voltage; ODP Enclosure; NEMA Frame Profile; C-Face Mounting; Removable Base; 7/8" Shaft Diameter; 3-1/2" Base to Center Height; 15.06" Overall Length
底座到中心高度
3.5 英寸 | 88.9 毫米
轴直径
0.875 英寸 | 22.225 毫米
全长
15.06 英寸 | 382.524 毫米