BALDOR-RELIANCE
BALDOR-RELIANCE
VP3439D
BALDOR-RELIANCE BALDOR-RELIANCE
描述
BALDOR-RELIANCE VP3439D
DC Motor; Permanent Magnet; 3/4HP; D80D Frame Size; 3000 Sync RPM; 180 Voltage; DC; TEFC Enclosure; IEC Frame Profile; B5 Face | Rigid; Base; 19MM Shaft Diameter; 89MM Base to Center Height; 364MM Overall Length
制造商部件号
VP3439D
BDI部件号
131351
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E7%94%B5%E5%8A%9B%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E7%94%B5%E5%8A%A8%E9%A9%AC%E8%BE%BE/%E7%9B%B4%E6%B5%81%E7%94%B5%E6%9C%BA/VP3439D/p/131351
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0781568154823
重量 / Kilogram
16.78
Product Group - BDI
M04104
马力
3/4HP
外形规格
D80D
同步RPM
3000
电压
180
电流
DC
外壳
TEFC
外形形式
IEC
安装形式
B5 Face | Rigid
底座
Yes
英寸 - 公制
Metric
其它特点
SCR Drive
类别 - BDI
DC Motor
名称
Motor
关键字串
Direct Current Permanent Magnet
重量/磅
37
详细描述
DC Motor; Permanent Magnet; 3/4HP; D80D Frame Size; 3000 Sync RPM; 180 Voltage; DC; TEFC Enclosure; IEC Frame Profile; B5 Face | Rigid; Base; 19MM Shaft Diameter; 89MM Base to Center Height; 364MM Overall Length
全长
14.331 英寸 | 364 毫米
底座到中心高度
3.504 英寸 | 89 毫米
轴直径
0.748 英寸 | 19 毫米