VP3458-14 https://www.bdiexpress.com/medias/MFRBECMOTORX-9PAA00000191169-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NjY2NXxpbWFnZS9qcGVnfGFEaGtMMmhtTXk4eE1Ea3hOVEl6TkRnM016TTNOQzlOUmxKQ1JVTk5UMVJQVWxoZk9WQkJRVEF3TURBd01Ua3hNVFk1WHpNd01IZ3pNREF1YW5Cbnw1ZWI5YWM3NDc2MDJlOTA2ZGY4NjdkNjUxMjg5NTNlMWMyODFiOGM4NGZjNTUwOGYzZGExN2NmNDJmYmM1Zjc4
131354 直流电机 

BALDOR-RELIANCE BALDOR-RELIANCE

VP3458-14

描述

BALDOR-RELIANCE VP3458-14

DC Motor; Permanent Magnet; 1HP; D80C Frame Size; 3000 Sync RPM; 180 Voltage; DC; TEFC Enclosure; IEC Frame Profile; B14 Face | Rigid; Base; 0.748" Shaft Diameter; 3-1/2" Base to Center Height; 14.35" Overall Length

制造商部件号

VP3458-14

BDI部件号
131354

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
制造商名称
ABB GROUP
最低订购量
EAN条码
0781568372654
重量 / Kilogram
17.687
Product Group - BDI
M04104
马力
1HP
外形规格
D80C
同步RPM
3000
电压
180
电流
DC
外壳
TEFC
外形形式
IEC
安装形式
B14 Face | Rigid
底座
Yes
英寸 - 公制
Inch
其它特点
SCR Drive
类别 - BDI
DC Motor
名称
Motor
关键字串
Direct Current Permanent Magnet
重量/磅
38
详细描述
DC Motor; Permanent Magnet; 1HP; D80C Frame Size; 3000 Sync RPM; 180 Voltage; DC; TEFC Enclosure; IEC Frame Profile; B14 Face | Rigid; Base; 0.748" Shaft Diameter; 3-1/2" Base to Center Height; 14.35" Overall Length
底座到中心高度
3.5 英寸 | 88.9 毫米
全长
14.35 英寸 | 364.49 毫米
轴直径
0.748 英寸 | 19 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新