VP3575-14 https://www.bdiexpress.com/medias/MFRBECMOTORX-9PAA00000177091-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NjQ0M3xpbWFnZS9qcGVnfGFHVmlMMmd6TUM4eE1Ea3hOVEl6TmpNNE1EY3dNaTlOUmxKQ1JVTk5UMVJQVWxoZk9WQkJRVEF3TURBd01UYzNNRGt4WHpNd01IZ3pNREF1YW5CbnwyOTk3ZDVhOTEzODU2ZmM0MTA1MzYxZGU5MGY5ZGVjY2NkZDM5NjE5ZWZiYTg3YWY1MzJkZGJlMjExNzUzZDY5
131358 直流电机 

BALDOR-RELIANCE BALDOR-RELIANCE

VP3575-14

描述

BALDOR-RELIANCE VP3575-14

DC Motor; Permanent Magnet; 1-1/2HP; D90C Frame Size; 1800 Sync RPM; 180 Voltage; DC; TEFC Enclosure; IEC Frame Profile; B14 Face | Rigid; Base; 24MM Shaft Diameter; 88.9MM Base to Center Height; 447.802MM Overall Length

制造商部件号

VP3575-14

BDI部件号
131358

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
制造商名称
ABB GROUP
最低订购量
EAN条码
0781568154878
重量 / Kilogram
38.095
Product Group - BDI
M04104
马力
1-1/2HP
外形规格
D90C
同步RPM
1800
电压
180
电流
DC
外壳
TEFC
外形形式
IEC
安装形式
B14 Face | Rigid
底座
Yes
英寸 - 公制
Metric
其它特点
SCR Drive
类别 - BDI
DC Motor
名称
Motor
关键字串
Direct Current Permanent Magnet
重量/磅
71
详细描述
DC Motor; Permanent Magnet; 1-1/2HP; D90C Frame Size; 1800 Sync RPM; 180 Voltage; DC; TEFC Enclosure; IEC Frame Profile; B14 Face | Rigid; Base; 24MM Shaft Diameter; 88.9MM Base to Center Height; 447.802MM Overall Length
全长
17.63 英寸 | 447.802 毫米
底座到中心高度
3.5 英寸 | 88.9 毫米
轴直径
0.945 英寸 | 24 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新