BALDOR-RELIANCE
BALDOR-RELIANCE
VP3603D
BALDOR-RELIANCE BALDOR-RELIANCE
描述
BALDOR-RELIANCE VP3603D
DC Motor; Permanent Magnet; 3HP; D112D Frame Size; 1800 Sync RPM; 180 Voltage; DC; TEFC Enclosure; IEC Frame Profile; B5 Face | Rigid; Base; 28MM Shaft Diameter; 114.3MM Base to Center Height; 636.524MM Overall Length
制造商部件号
VP3603D
BDI部件号
131364
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E7%94%B5%E5%8A%9B%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E7%94%B5%E5%8A%A8%E9%A9%AC%E8%BE%BE/%E7%9B%B4%E6%B5%81%E7%94%B5%E6%9C%BA/VP3603D/p/131364
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0781568154922
重量 / Kilogram
55.329
Product Group - BDI
M04104
马力
3HP
外形规格
D112D
同步RPM
1800
电压
180
电流
DC
外壳
TEFC
外形形式
IEC
安装形式
B5 Face | Rigid
底座
Yes
英寸 - 公制
Metric
其它特点
SCR Drive
类别 - BDI
DC Motor
名称
Motor
关键字串
Direct Current Permanent Magnet
重量/磅
122
详细描述
DC Motor; Permanent Magnet; 3HP; D112D Frame Size; 1800 Sync RPM; 180 Voltage; DC; TEFC Enclosure; IEC Frame Profile; B5 Face | Rigid; Base; 28MM Shaft Diameter; 114.3MM Base to Center Height; 636.524MM Overall Length
轴直径
1.102 英寸 | 28 毫米
全长
25.06 英寸 | 636.524 毫米
底座到中心高度
4.5 英寸 | 114.3 毫米