BHN-182 24-B H L=5.25 45 DEG https://www.bdiexpress.com/medias/INDL-JXXXXXX-599989-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTc2NTR8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1ZtTDJnMFppOHhNREV3TlRFeU1ERTJNVGd5TWk5SlRrUk1MVXBZV0ZoWVdGaGZOVGs1T1RnNVh6TXdNSGd6TURBdWFuQm58NGY4YjU2OGFmYTJkMjY0MGQyZTQ0MmQxN2UwMTRkM2RkYTZiYjVhZGI5NTkxZTcxMWUwNzZmNGUwYmQyNjQ5NQ
599987 电力传动 

TIMKEN LOVEJOY TIMKEN LOVEJOY

BHN-182 24-B H L=5.25 45 DEG

描述

TIMKEN LOVEJOY BHN-182 24-B H L=5.25 45 DEG

Pump Mounting Bracket; 5.25" Face to Face Length; Horizontal Type; 9" Outer Diameter; For Lovejoy NEMA C-Face 182TC to 256TC Motors and 2 and 4 Bolt SAE B Pumps

制造商部件号

BHN-182 24-B H L=5.25 45 DEG

BDI部件号
599987

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
制造商名称
TIMKEN WWW.LOVEJOY-INC.COM
最低订购量
EAN条码
0845271051531
重量 / Kilogram
2.52
Product Group - BDI
F02272
名称
Bracket
关键字串
Pump
产品明细
Pump Mounting Bracket
产品规格
5.25" Face to Face Length; Horizontal Type; 9" Outer Diameter
详细描述
Pump Mounting Bracket; 5.25" Face to Face Length; Horizontal Type; 9" Outer Diameter; For Lovejoy NEMA C-Face 182TC to 256TC Motors and 2 and 4 Bolt SAE B Pumps