BHN-56 24-B H L=5.00 https://www.bdiexpress.com/medias/INDL-JXXXXXX-600001-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTcyNjh8aW1hZ2UvanBlZ3xhREJpTDJnME1pOHhNREV3TlRFeU1EVTROemd3Tmk5SlRrUk1MVXBZV0ZoWVdGaGZOakF3TURBeFh6TXdNSGd6TURBdWFuQm58NWQ1NDgxYTkzZDdlZWQxMTcwNGUyYWY4OTIxZDVhNGVhYjQ1MjA1ZmY2MDNlNDVmMjEzODMxYWM0NGVjMmVhZQ
24481900 电力传动 

TIMKEN LOVEJOY TIMKEN LOVEJOY

BHN-56 24-B H L=5.00

描述

TIMKEN LOVEJOY BHN-56 24-B H L=5.00

Pump Mounting Bracket; 5" Face to Face Length; Horizontal Type; 6.81" Outer Diameter; For Lovejoy NEMA C-Face 56C to 145TC Motors and 2 and 4 Bolt SAE B Pumps

制造商部件号

BHN-56 24-B H L=5.00

BDI部件号
24481900

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
制造商名称
TIMKEN WWW.LOVEJOY-INC.COM
最低订购量
EAN条码
0845271051395
重量 / Kilogram
1.32
Product Group - BDI
F02272
名称
Bracket
关键字串
Pump
产品明细
Pump Mounting Bracket
产品规格
5" Face to Face Length; Horizontal Type; 6.81" Outer Diameter
详细描述
Pump Mounting Bracket; 5" Face to Face Length; Horizontal Type; 6.81" Outer Diameter; For Lovejoy NEMA C-Face 56C to 145TC Motors and 2 and 4 Bolt SAE B Pumps