https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXXXXXXX-25138974-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8OTgzM3xpbWFnZS9qcGVnfGFHRXpMMmhoWlM4eE1ESTVNelE0TmpnM09EYzFNQzlKVGtSWVdGaFlXRmhZV0ZoZk1qVXhNemc1TnpSZk16QXdlRE13TUM1cWNHY3wyMWI0MzBmOWUzNjA1MzU5Y2FiYTgzZTdkODk5MzU2Njc4YTc3NzFlOTNmNmM1MTg4YWE2OTJhOTRiMjgxNmIx
https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXXXXXXX-25138974-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8OTgzM3xpbWFnZS9qcGVnfGFHRXpMMmhoWlM4eE1ESTVNelE0TmpnM09EYzFNQzlKVGtSWVdGaFlXRmhZV0ZoZk1qVXhNemc1TnpSZk16QXdlRE13TUM1cWNHY3wyMWI0MzBmOWUzNjA1MzU5Y2FiYTgzZTdkODk5MzU2Njc4YTc3NzFlOTNmNmM1MTg4YWE2OTJhOTRiMjgxNmIx
IDEC CORP.
IDEC CORP.
HW9Z-KG1
IDEC CORP. IDEC CORP.
描述
IDEC CORP. HW9Z-KG1
Switch Guard; 22MM Size; 600V Voltage; 10A Current; Fork or Ferrule Terminal; Bare Wire; IP65 IP Rating; UL Type 4X
制造商部件号
HW9Z-KG1
BDI部件号
25177908
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E7%94%B5%E5%8A%9B%E4%BC%A0%E5%8A%A8/HW9Z-KG1/p/25177908
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
0
Product Group - BDI
E02314
名称
Guard
关键字串
Switch
产品明细
Switch Guard
产品规格
22MM Size; 600V Voltage; 10A Current; Fork or Ferrule Terminal; Bare Wire; IP65 IP Rating; UL Type 4X
详细描述
Switch Guard; 22MM Size; 600V Voltage; 10A Current; Fork or Ferrule Terminal; Bare Wire; IP65 IP Rating; UL Type 4X