WEIDMULLER
WEIDMULLER
WEIDMšLLER CP SNT 230V/24VDC/1A 24W
WEIDMULLER WEIDMULLER
描述
WEIDMULLER WEIDMšLLER CP SNT 230V/24VDC/1A 24W
制造商部件号
WEIDMšLLER CP SNT 230V/24VDC/1A 24W
BDI部件号
15005370
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E7%94%B5%E5%8A%9B%E4%BC%A0%E5%8A%A8/WEIDM%C5%A1LLER-CP-SNT-230V-24VDC-1A-24W/p/15005370
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|