WEIDMULLER
WEIDMULLER
PRO ECO3 480W 24V 20A #1469550000
WEIDMULLER WEIDMULLER
描述
WEIDMULLER PRO ECO3 480W 24V 20A #1469550000
制造商部件号
PRO ECO3 480W 24V 20A #1469550000
BDI部件号
24165140
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E7%94%B5%E5%99%A8%E4%BA%A7%E5%93%81/%E6%8E%A5%E8%A7%A6%E5%99%A8-%E7%BB%A7%E7%94%B5%E5%99%A8/PRO-ECO3-480W-24V-20A-%231469550000/p/24165140
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
