810-L/H-1-1-8-25-140-6 https://www.bdiexpress.com/medias/INDNHKXXXXXX-810-TMPRT-TRNSMTR-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MzgxOHxpbWFnZS9qcGVnfGFESTBMMmd4WXk4eE1UQTNNakV3T1Rrek5qWTNNQzlKVGtST1NFdFlXRmhZV0ZoZk9ERXdYMVJOVUZKVVgxUlNUbE5OVkZKZk16QXdlRE13TUM1cWNHY3xjNGQ1ZWM1NTMwYmQ1ZTA4YTNkOTI5MWE0OTYyYmQ2Mjg1MTZiZjc0NDMyZWYyMTVhMTcwNTQ1NzhjZDk0OWE1
28162401 电器产品 

NOSHOK NOSHOK

810-L/H-1-1-8-25-140-6

描述

NOSHOK 810-L/H-1-1-8-25-140-6

L/H DEGF TEMPERATURE RANGE 4-20 MA OUTPUT 1/2 NPT PROCESS CONNECTION M12 X 1 4-PIN 14.0 IN STEM 6 MM DIAMETER

制造商部件号

810-L/H-1-1-8-25-140-6

BDI部件号
28162401

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
制造商名称
NOSHOK
最低订购量
1
重量 / Kilogram
0
Product Group - BDI
E02234
名称
Transmitter
关键字串
Temperature
产品明细
Compact Temperature Transmitter
产品规格
L/HDeg F Temperature Range; 4-20mA Output; 1/2 NPT Process Connection; M12 X 1 (4-Pin); 14.0 in Stem; 6MM Diameter
详细描述
L/H DEGF TEMPERATURE RANGE 4-20 MA OUTPUT 1/2 NPT PROCESS CONNECTION M12 X 1 4-PIN 14.0 IN STEM 6 MM DIAMETER